€ 147,13/ stukexcl. btw
€ 178,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TUH |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 5.8 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Transparant |