Eriks
SMC

SMC PU slang rol 100m TUH0858BU-100

  • ERIKS:24139120
Image 1
▪ Grootte: 0858 (O.D. Ø8, I.D. Ø5.8)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 147,13/ stukexcl. btw

€ 178,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5.8 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw