Eriks
SMC

SMC PU slang rol 100m TUH0644N-100

  • ERIKS:24139106
Image 1
▪ Grootte: 0644 (O.D. Ø6, I.D. Ø4.4)
▪ Kleur: N (opaak)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 86,75/ stukexcl. btw

€ 104,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4.4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Transparant