Eriks
SMC

SMC PU slang rol 100m TUH0604N-100

  • ERIKS:24139098
Image 1
▪ Grootte: 0604 (buitendiameter 6, binnendiameter 4)
▪ Kleur: N (opaak)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 96,47/ stukexcl. btw

€ 116,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TUH
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Transparant