€ 43,99/ stukexcl. btw
€ 53,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TUH |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Wit |