Eriks
SMC

SMC PU/PVC slang rol 20m TRBU1208G-20

  • ERIKS:12724809
Image 1
▪ Grootte: 1208 (O.D.Ø12/I.D.Ø8)
▪ Kleur: G (groen)
▪ Rollengte: 20
Opslaan in lijst

€ 196,03/ stukexcl. btw

€ 237,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRBU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Groen