Eriks
SMC

SMC PU/PVC slang rol 20m TRBU1065R-20

  • ERIKS:12724802
Image 1
▪ Grootte: 1065
▪ Kleur: R (rood)
▪ Rollengte: 20
Opslaan in lijst

€ 143,20/ stukexcl. btw

€ 173,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRBU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood