Eriks
SMC

SMC PU/PVC slang rol 20m TRBU0604BU-20

  • ERIKS:12724790
Image 1
▪ Grootte: 0604
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: 20
Opslaan in lijst

€ 61,53/ stukexcl. btw

€ 74,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRBU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw