Eriks
SMC

SMC PU/AL/PF slang rol 20m TRTU1208Y-20

  • ERIKS:12724824
Image 1
▪ Grootte: 1208 (12 x 8)
▪ Kleur: Y (geel)
▪ Rollengte: 20 m
Opslaan in lijst

€ 205,00/ stukexcl. btw

€ 248,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRTU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Geel