Eriks
SMC

SMC PU/AL/PF slang rol 20m TRTU1065BU-20

  • ERIKS:12724821
Image 1
▪ Grootte: 1065 (10 x 6.5)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: 20 m
Opslaan in lijst

€ 158,61/ stukexcl. btw

€ 191,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRTU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw