Eriks
SMC

SMC PU/AL/PF slang rol 100m TRTU0805B-100

  • ERIKS:12724578
Image 1
▪ Grootte: 0805 (8 x 5)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: 100 m
Opslaan in lijst

€ 629,57/ stukexcl. btw

€ 761,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRTU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart