Eriks
SMC

SMC PU/AL/PF slang rol 100m TRTU0604B-100

  • ERIKS:12724577
Image 1
▪ Grootte: 0604 (6 x 4)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: 100 m
Opslaan in lijst

€ 468,95/ stukexcl. btw

€ 567,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRTU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart