€ 211,56/ stukexcl. btw
€ 255,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | PB |
Materiaal pompbehuizing | PP (Polypropyleen) |
Maximaal debiet | 2 l/min |
Aansluiting aanzuigzijde | Binnendraad (BSPP) |
Diameter aansluiting aanzuigzijde | 1/8 |
Aansluiting perszijde | Binnendraad (BSPP) |
Diameter aansluiting perszijde | 1/8 |
Aansluiting luchttoevoer | Binnendraad (BSPP) |
Diameter luchttoevoer | 1/8 |
Materiaal membraan | PTFE |