€ 1.942,41/ stukexcl. btw
€ 2.350,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | PA |
Type | PA5000 |
Materiaal pompbehuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Maximaal debiet | 45 l/min |
Aansluiting aanzuigzijde | Binnendraad (BSPP) |
Diameter aansluiting aanzuigzijde | 1/2" (15) |
Aansluiting perszijde | Binnendraad (BSPP) |
Diameter aansluiting perszijde | 1/2" (15) |
Aansluiting luchttoevoer | Binnendraad (BSPP) |
Diameter luchttoevoer | 1/4" (8) |
Materiaal membraan | PTFE |