€ 617,84/ stukexcl. btw
€ 747,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | PA |
Type | PA3000 |
Materiaal pompbehuizing | Aluminium |
Maximaal debiet | 20 l/min |
Aansluiting aanzuigzijde | Binnendraad (BSPP) |
Diameter aansluiting aanzuigzijde | 3/8" (10) |
Aansluiting perszijde | Binnendraad (BSPP) |
Diameter aansluiting perszijde | 3/8" (10) |
Aansluiting luchttoevoer | Binnendraad (BSPT) |
Diameter luchttoevoer | 1/4" (8) |
Materiaal membraan | PTFE |