Eriks
SMC

SMC Procespomp PA3110-03

  • ERIKS:24131786
Image 1
▪ Bodymateriaal: 1 [ADC12 (aluminium)]
▪ Materiaal membraan: 1 [PTFE (fluorpolymeer)]
▪ Schroefdraad: Rc(PT)
▪ Optie: Alleen body
Opslaan in lijst

€ 617,84/ stukexcl. btw

€ 747,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
PA
Type
PA3000
Materiaal pompbehuizing
Aluminium
Maximaal debiet
20 l/min
Aansluiting aanzuigzijde
Binnendraad (BSPT)
Diameter aansluiting aanzuigzijde
3/8" (10)
Aansluiting perszijde
Binnendraad (BSPP)
Diameter aansluiting perszijde
3/8" (10)
Aansluiting luchttoevoer
Binnendraad (BSPP)
Diameter luchttoevoer
1/4" (8)
Materiaal membraan
PTFE