Eriks
SMC

SMC Precisiedrukregelventiel IR1020-F01

  • ERIKS:11546080
Image 1
▪ Bodygrootte: 1 (IR1000)
▪ Instellingstype: 0 (basis [knop])
▪ Instelbare druk: 2 (0,01~0,8 MPa [IR1000/2000] of 0,01~0,8 MPa [IR3000])
▪ Schroefdraad: F [G(PF)]
▪ Poortgrootte: 01 (1/8 [alleen IR1000])
▪ Accessoire: Geen
▪ Suffix 1: Standaard
▪ Suffix 2: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Schakelaarspecificaties: Geen
Opslaan in lijst

€ 78,38/ stukexcl. btw

€ 94,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
IR
Type
IR1020
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.05 tot 2 bar
Maximale werkdruk
0.8
Temperatuurbereik
van -5 tot 60 °C