€ 71,30/ stukexcl. btw
€ 86,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TCU |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Inwendige diameter | 6.5 mm |
Kleur | Zwart |
Max. werklengte | 1.7 m |
Met koppelingen | Nee |
Max. werkdruk bij 20 °C | 8 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |