Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 20m TU1610W-20

  • ERIKS:12724737
Image 1
▪ Grootte: 1610 (O.D. Ø16, I.D. Ø10)
▪ Kleur: W (wit)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 153,18/ stukexcl. btw

€ 185,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Wit