Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 20m TU1208BU3-20

  • ERIKS:12724729
Image 1
▪ Grootte: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
▪ Kleur: BU3 (gemiddeld blauw)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 76,30/ stukexcl. btw

€ 92,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw