Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 20m TU0805BU3-20

  • ERIKS:12724720
Image 1
▪ Grootte: 0805 (O.D. Ø8, I.D. Ø5)
▪ Kleur: BU3 (gemiddeld blauw)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 33,69/ stukexcl. btw

€ 40,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw