Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 20m TU0604BU1-20

  • ERIKS:12686546
Image 1
▪ Grootte: 0604 (O.D. Ø6, I.D. Ø4)
▪ Kleur: BU1 (blauw, niet transparant)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 18,75/ stukexcl. btw

€ 22,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw