Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 20m TU0425R2-20

  • ERIKS:12724710
Image 1
▪ Grootte: 0425 (buitendiameter Ø4, binnendiameter Ø2,5)
▪ Kleur: R2 (TR rood)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 8,62/ stukexcl. btw

€ 10,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood