Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 20m TU0212R-20

  • ERIKS:24138982
Image 1
▪ Grootte: 0212 (buitendiameter Ø2, binnendiameter Ø1.2)
▪ Kleur: R (rood)
▪ Rollengte: 20 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 16,98/ stukexcl. btw

€ 20,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
1.2 mm
Uitwendige diameter
2 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood