Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 100m TU1610B-100

  • ERIKS:12724534
Image 1
▪ Grootte: 1610 (O.D. Ø16, I.D. Ø10)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Geen
▪ Lengte haspel: 100 m
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 728,40/ stukexcl. btw

€ 881,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
10 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart