Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 100m TU1065BU1-100

  • ERIKS:12724529
Image 1
▪ Grootte: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
▪ Kleur: BU1 (blauw, niet transparant)
▪ Rollengte: 100 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 263,07/ stukexcl. btw

€ 318,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
6.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw