Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang rol 100m TU0425G-100

  • ERIKS:24138990
Image 1
▪ Grootte: 0425 (buitendiameter Ø4, binnendiameter Ø2,5)
▪ Kleur: G (groen)
▪ Rollengte: 100 m
▪ Lengte haspel: Geen
▪ Suffix: Geen
Opslaan in lijst

€ 42,70/ stukexcl. btw

€ 51,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Groen