Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang anti-statisch 20m TAU3220B-20

  • ERIKS:24138376
Image 1
▪ Grootte: 3220 (ODØ3,2 IDØ2)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 70,30/ stukexcl. btw

€ 85,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TAU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2 mm
Uitwendige diameter
3.2 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 40 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart