Eriks
SMC

SMC Polyurethaan slang anti-statisch 20m TAU1208B-20

  • ERIKS:12724671
Image 1
▪ Grootte: 1208 (ODØ12, IDØ8)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 255,68/ stukexcl. btw

€ 309,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TAU
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 40 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart