€ 191,17/ stukexcl. btw
€ 231,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TAU |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 6.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 9 bar |
Temperatuurbereik | van 0 tot 40 °C |
Rollengte | 20 m |
Kleur | Zwart |