€ 38,58/ stukexcl. btw
€ 46,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TCU |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Inwendige diameter | 5 mm |
Uitwendige diameter spiraal | 31 mm |
Kleur | Zwart |
Max. werklengte | 2 m |
Met koppelingen | Nee |
Max. werkdruk bij 20 °C | 8 bar |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |