Eriks
SMC

SMC Polyuretaan spiraalslang TCU0604B-1

  • ERIKS:24138404
Image 1
▪ Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Aantal slangen: 1 slang
Opslaan in lijst

€ 18,38/ stukexcl. btw

€ 22,24incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TCU
Materiaal slang
Polyurethaan
Uitwendige diameter
6 mm
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter spiraal
24 mm
Kleur
Zwart
Max. werklengte
2 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C