Eriks
SMC

SMC Polyamide slang anti-statisch rol 20m TAS3222B-20

  • ERIKS:12724670
Image 1
▪ Grootte: 3222 (ODØ3,2 IDØ2,2)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 30,34/ stukexcl. btw

€ 36,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TAS
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
2.2 mm
Uitwendige diameter
3.2 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 40 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart