€ 46,30/ stukexcl. btw
€ 56,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TAS |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 12 bar |
Temperatuurbereik | van 0 tot 40 °C |
Rollengte | 20 m |
Kleur | Zwart |