Eriks
SMC

SMC PO slang rol 20m TPS0805G-20

  • ERIKS:12724689
Image 1
▪ Grootte: 0805 (ODØ8 IDØ5)
▪ Kleur: G (groen)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 56,28/ stukexcl. btw

€ 68,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TP
Type
TPS
Materiaal slang
Polyolefin
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Groen