Eriks
SMC

SMC PO slang rol 20m TPS0425BU-20

  • ERIKS:24138701
Image 1
▪ Grootte: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 28,21/ stukexcl. btw

€ 34,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TP
Type
TPS
Materiaal slang
Polyolefin
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw