Eriks
SMC

SMC PO slang rol 20m TPH1209BU-20

  • ERIKS:24138660
Image 1
▪ Grootte: 1209 (ODØ12 IDØ9)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 67,10/ stukexcl. btw

€ 81,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TP
Type
TPH
Materiaal slang
Polyolefin
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw