Eriks
SMC

SMC PO slang rol 20m TPH0604Y-20

  • ERIKS:12724684
Image 1
▪ Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Kleur: Y (geel)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 36,81/ stukexcl. btw

€ 44,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TP
Type
TPH
Materiaal slang
Polyolefin
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Geel