€ 175,27/ stukexcl. btw
€ 212,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TP |
Type | TPS |
Materiaal slang | Polyolefin |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 7 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Wit |