Eriks
SMC

SMC PO slang rol 100m TPS0604BU-100

  • ERIKS:12714204
Image 1
▪ Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 175,27/ stukexcl. btw

€ 212,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TP
Type
TPS
Materiaal slang
Polyolefin
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw