Eriks
SMC

SMC Plug, KRP-12, KR Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127803
Image 1
▪ Duurzaam
▪ Laag gewicht
▪ Verscheidenheid aan groottes voor alle KR-koppelingen
Opslaan in lijst

€ 3,27/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Plug
Fabrikant ID
KRP-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Verlengd
Nee
Gewicht
5 g
D
14 mm
L
46 mm