Eriks
SMC

SMC Plug, KRP-10, KR Serie, Rechte vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24127802
Image 1
▪ Grootte: Ø10
Opslaan in lijst

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Plug
Fabrikant ID
KRP-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Verlengd
Nee
Gewicht
3.5 g
D
12 mm
L
43 mm