Eriks
SMC

SMC Plug, KRP-06, KR Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127800
Image 1
▪ Grootte: Ø6
Opslaan in lijst

€ 2,22/ stukexcl. btw

€ 2,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Plug
Fabrikant ID
KRP-06
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
1 g
D
8 mm
L
35 mm