€ 2,53/ stukexcl. btw
€ 3,06incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Plug |
Fabrikant ID | KQ2P-13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 1/2 in |
Buitendiameter steel | 1/2 in |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 6 g |
D | 15 mm |
L | 45.5 mm |