Eriks
SMC

SMC Plug, KQ2P-12, KQ2 Serie, Rechte vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:24127047
Image 1
▪ Applicable Fitting: ø12
Opslaan in lijst

€ 1,40/ stukexcl. btw

€ 1,69incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug
Fabrikant ID
KQ2P-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
5 g
D
14 mm
L
45.5 mm