Eriks
SMC

SMC Plug, KQ2P-11, KQ2 Serie, Rechte vorm, 3/8" Buis OD

  • ERIKS:24127046
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø3/8
Opslaan in lijst

€ 2,53/ stukexcl. btw

€ 3,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug
Fabrikant ID
KQ2P-11
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3/8 in
Buitendiameter steel
3/8 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
3.5 g
D
11.5 mm
L
43 mm