Eriks
SMC

SMC Plug, KQ2P-10, KQ2 Serie, Rechte vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11885832
Image 1
▪ Applicable Fitting: ø10
Opslaan in lijst

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,55incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug
Fabrikant ID
KQ2P-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604
Verlengd
Nee
Gewicht
3.5 g
D
12 mm
L
43 mm