Eriks
SMC

SMC Plug, KQ2P-09, KQ2 Serie, Rechte vorm, 5/16" Buis OD

  • ERIKS:24127044
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø5/16
Opslaan in lijst

€ 2,53/ stukexcl. btw

€ 3,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug
Fabrikant ID
KQ2P-09
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
5/16 in
Buitendiameter steel
5/16 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
2 g
D
10 mm
L
39 mm