Eriks
SMC

SMC Plug, KQ2P-05, KQ2 Serie, Rechte vorm, 3/16" Buis OD

  • ERIKS:24127040
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø3/16
Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug
Fabrikant ID
KQ2P-05
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3/16 in
Buitendiameter steel
3/16 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
1 g
D
6.8 mm
L
34 mm