Eriks
SMC

SMC Plug, KQ2P-04, KQ2 Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:11885830
Image 1
▪ Applicable Fitting: ø4
Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug
Fabrikant ID
KQ2P-04
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
4 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
1 g
D
6 mm
L
32 mm